Marqueur Colibri pour trous profonds Rouge L.150mm

Réf.: 56036642
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur 150 mm
Couleur d’écriture Rouge
Matériel d’écriture encre
Pour matériau bois; céramique; métal; papier; pierre; plastique; verre
Caractéristiques caractère permanent; résistance à l’eau; séchage rapide
Poids 20 g
Sommaire pièce unique
Type de produit Marqueurs permanents

Identification et classification

Référence article 56036642
EAN / GTIN 4022668008620
Réf. fabricant 56036642
Article hors catalogue L60010 7226
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • La nouvelle forme intelligente de marquage
  • Pour le marquage dans les endroits difficiles d’accès, comme les trous ou les surfaces en creux.
  • Pointe longue et robuste en acier inoxydable
  • Écrit sur tous les matériaux secs
  • Encre à séchage rapide à base d’alcool
  • Non soluble dans l’eau, mais lavable avec des solvants
  • Carquois de rangement avec clip inclus

Caractéristique(s):

  • Couleur: Rouge
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • Poids: 20 g