{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur branche courte | 160 mm | |
| Largeur branche courte | 30 mm | |
| Epaisseur branche courte | 5 mm | |
| Longueur branche longue | 250 mm | |
| Largeur branche longue | 30 mm | |
| Epaisseur branche longue | 5 mm | |
| Type de produit | equerre d’atelier | |
| Matériau | acier | |
| Epaisseur du matériau | 5 mm | |
| Surface | galvanisation | |
| Poids | 0,329 kg | |
| Norme | norme usine |
| Référence article | 56036006 | |
| EAN / GTIN | 4022668360063 | |
| Réf. fabricant | 56036006 | |
| Article hors catalogue | L60010 6812 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |