• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Truelle langue de chat L.20-55mm L.160mm

Réf.: 56022586
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit truelle
Matériau, poignée bois
Surface avec vernis
Revêtement avec vernis
Matériau acier inoxydable
Lame inoxydable oui
Largeur lame d’outil 20 mm; 55 mm
Longueur lame d’outil 160 mm
Longueur totale 310 mm
Poids 130 g
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 56022586
EAN / GTIN 4022668225867
Réf. fabricant 56022586
Article hors catalogue L60010 6636
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • lame en acier trempé inoxydable
  • poignée en bois laqué

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 160 mm
  • Largeur de lame: 20-55 mm
  • Exécution: acier trempé inoxydable
  • Longueur mm (L): 310 mm
  • Poids: 130 g