Holex fil a plomb 300g

Réf.: 56022107
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur du cordeau 7 m
Poids 300 g
Type de produit fils à plomb

Identification et classification

Référence article 56022107
EAN / GTIN 4022668221074
Réf. fabricant 56022107
Article hors catalogue L60010 7223
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • En zinc moulé
  • Avec tête dévissable en laiton

Caractéristique(s):

  • L [m]: 7 m
  • Poids: 300 g