Fer à clouer, 6 pans L.800mm

Réf.: 56022003
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 56022003
EAN / GTIN 4022668220039
Réf. fabricant 56022003
Article hors catalogue L60010 6576
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Made in Germany: laqué rouge 600 mm 22001.
  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • En acier hexagonal avec griffe forte et courbée et tranchant de burin légèrement courbé
  • acier spécial, trempé, laqué

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige de l’outil: 18 mm
  • Longueur mm (L): 800 mm
  • Codes art.: 22003
  • Poids: 2260 g