Coupe-boulons ″ Universel ″ M05, 630 mm

Réf.: 56020002
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56020002
EAN / GTIN 4022668200024
Réf. fabricant 56020002
Article hors catalogue L60010 5627

Description

Description:

  • Réduisez la force de la main requise jusqu'à 15 %
  • Butée avec zone tampon extra large
  • Réglable en continu
  • Pour les aciers d'armature III + IV disponibles dans le commerce selon DIN 488 – résistance env. 550 N/mm² – et pour les aciers de précontrainte et le fil d'acier trempé jusqu'à une résistance de 1570 N/mm² (HRC 48)

Caractéristique(s):

  • Puissance de coupe 48 HRc: 7 mm²
  • Capacité de coupe 40 HRc: 8 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 9 mm²
  • Longueur mm (L): 650 mm
  • No.: 20002
  • Poids: 2800 g