Fraise de rechange pour appareil à fraiser les robinets D.3/4″ D.19,05mm

Réf.: 56013348
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 56013348
EAN / GTIN 4022668133483
Réf. fabricant 56013348
Article hors catalogue L60010 7057
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:

Caractéristique(s):

  • Diamètre (pouces): 3/4 ″
  • Diamètre (mm): 19,05 mm
  • Poids: 17 g