{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Exécution | forme droite | |
| Taille du moteur, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 10 mm; 13 mm | |
| Particularité, pour vis à six pans creux | avec fonction de maintien des vis | |
| Type de produit | clé à douilles | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Longueur totale | 580 mm | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux; pour vis à six pans creux |
| Référence article | 56013026 | |
| EAN / GTIN | 4022668130260 | |
| Réf. fabricant | 56013026 | |
| Article hors catalogue | L60010 7300 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |