Cisaille pour tubes en plastique max.D.42mm

Réf.: 56010080
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit cisaille à tubes
Caractéristiques cisailles Fonction de cliquet; couteau interchangeable; inoxydable
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur orange
Pour matériau (diamètre) tube (diamètre extérieur) métrique
Diamètre max., tube (diamètre extérieur) métrique 42 mm
Pour matériau (épaisseur) Plastique
Matériau acier inoxydable (INOX)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 56010080
EAN / GTIN 4022668100805
Réf. fabricant 56010080
Article hors catalogue L60010 6650
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Pour la découpe de tubes en PE, PP et PVDF
  • Coupe facile grâce au mécanisme à cliquet
  • Corps en métal
  • Lame en acier inoxydable remplaçable

Caractéristique(s):

  • Diamètre max. du tube (mm): 42 mm
  • Poids: 338 g