Plaque de serrage magnétique pour fraisage Premium Line

Réf.: 559639
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 559639
EAN / GTIN 4020772020446
Réf. fabricant 559639
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Plaque de serrage magnétique pour le fraisage
Premium Line, force / pôle = 4 kN

Caractéristique(s):

  • A: 640 mm
  • B: 420 mm
  • A1: 570 mm
  • B1: 351 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Taille du poteau: 50 mm
  • Nombre de pôles: 48 C62
  • Force de maintien max.: 192 kN
  • Poids: 64 kg