• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Chariot fermé

Réf.: 5592

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Couleur bleu; gris
Décors Hêtre
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Matériau poignée tube d’acier
Avec porte oui
Exécution porte porte battante à 2 vantail
Type de serrure fermeture à crémone
Avec plateau oui
Matériau plateau panneaux sandwich
Largeur plateau 680 mm
Profondeur plateau 1 000 mm
Charge admissible par plateau 90
Largeur utile 680 mm
Hauteur utile 1 000 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Bandage ne laissant pas de traces oui
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en acier à cornière
Charge admissible max. 750
Largeur totale 745 mm
Profondeur totale 1 170 mm
Hauteur totale 1 792 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 5592
EAN / GTIN 4017976013169
Réf. fabricant 5592
Article hors catalogue L90080 375
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en acier profilé avec barre de poussée tubulaire, revêtement par poudre. Parois frontales, paroi longitudinale, porte battante et toit recouverts de tôle d’aluminium de 1,5 mm d’épaisseur. Porte à double battant en cornière d’acier avec verrouillage à crémone, levier pivotant et serrure à cylindre intégrée. 1 étagère fixe et 4 amovibles. Plateaux en panneaux sandwich résistants à la flexion, surface décor hêtre. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, roues avec bandage TPE (élastomère thermoplastique), moyeu avec roulement à billes de précision. Confort maximal: Très faible résistance au démarrage, au roulement et au basculement. Roulement silencieux sur sols plats. Bandage non traçant (ne laisse pas de traces). Système de freinage centralisé TOTALSTOP de série sur les roulettes pivotantes. Charge max. par tablette 90 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 750
  • Longueur de la surface utile (mm): 1000
  • Largeur de la surface utile (mm): 680
  • Hauteurs des plateaux (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
  • Charge admissible par étage (kg): 90
  • Longueur totale (mm): 1170
  • Largeur totale (mm): 745
  • Hauteur totale (mm): 1792
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40