Pierre d’affûtage − Carbure de silicium (vert) 150X16M

Réf.: 558635 150X16M

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,86 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,05 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
125 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 180
Degré de finesse moyen
Forme ronde
Largeur 16 mm
Longueur 150 mm
Couleur Vert
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558635 150X16M
EAN / GTIN 4260496530788

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Pour l’ébavurage, l’affûtage, le polissage et le chanfreinage d’outils ou d’arêtes d’outils. Pour la finition d’alésages, de surfaces et d’arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l’amélioration des surfaces, l’ajustage et le polissage.
Pour carbure, métaux non ferreux, verre, céramique, porcelaine. Un matériau avec une dureté élevée et un remarquable effet d’auto-affûtage.

Remarque(s):

A utiliser de préférence avec de l’huile, du pétrole ou de l’eau.