Pierre d'affûtage – corindon spécial 100X10G

Réf.: 558555 100X10G

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,65 € / Unité
  • De 10 Unité
    4,71 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
191 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Grain 80
Degré de finesse grossier
Forme plat
Largeur 10 mm
Longueur 100 mm
Couleur rose
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558555 100X10G
EAN / GTIN 9003172581507
Réf. fabricant 258150

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Pour l’ébavurage, l’affûtage, le polissage et le chanfreinage d’outils ou d’arêtes d’outils. Pour la finition d’alésages, de surfaces et d’arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l’amélioration des surfaces, l’ajustage et le polissage.
Pour l’acier (trempé) et les alliages présentant une résistance à la traction élevée. La ténacité de la dureté de ce matériau confère une résistance des arêtes et une capacité de coupe élevée.

Remarque(s):

A utiliser de préférence avec de l’huile, du pétrole ou de l’eau.
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
    Longueur×Largeur (mm) degrée de granulométrie Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier