• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Bande abrasive Cubitron™II 947A, 20×520 mm, Grain: 60

Réf.: 558434 60
Prix par 1 unité (7,08 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    3,68 € / 1 unité
    (7,08 € / 1 Metre)
  • De 100 unités
    3,06 € / 1 unité
    (5,88 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
1 445 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1 pc.
Forme forme plate
Largeur abrasif 20 mm
Longueur abrasif 520 mm
Support tissu
Machine motrice machines à bandes
Support Tissu
Série Cubitron™II 947A
Référence fabricant Cubitron™ II Schleifband 947A
Unité contenance pièce
Type de produit Bandes abrasives
Abrasif grain de céramique (CER); corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Pour matériau aluminium; acier inoxydable; acier; titan
Groupe de matières Métal
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %
Désignation du grain 3M 60+

Identification et classification

Référence article 558434 60
EAN / GTIN 4054596027695
Fabricant/personne responsable MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive Cubitron™ II 947A avec grain céramique de forme précise et oxyde d'aluminium sur un support en tissu X léger. Bande abrasive souple pour travaux de ponçage exigeants sur des machines manuelles et des machines à bandes longues. Sans échauffement grâce à l'adjuvant de polissage.
Tissu X (souple) pour machines manuelles et à bandes longues.

Utilisation:

Pour le traitement de tous les aciers, conviennent particulièrement pour les matériaux difficilement usinables, tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, le titane, l’aluminium.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.