{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | ZK713X | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme plate | |
| Largeur abrasif | 50 mm | |
| Longueur abrasif | 3 500 mm | |
| Support | tissu | |
| Machine motrice | machines à bandes | |
| Degré de finesse | type moyen | |
| Support | Tissu | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Bandes abrasives | |
| Abrasif | zirconium (ZA) | |
| Granulométrie (mesh) | 80 mesh | |
| Pour matériau | fonte; Métaux non ferreux; acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 558350 80 | |
| EAN / GTIN | 4018875151518 | |
| Réf. fabricant | 715151 | |
| Fabricant/personne responsable | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |