{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Forme | forme droite | |
| Largeur abrasif | 50 mm | |
| Longueur abrasif | 2 000 mm | |
| Machine motrice | touret à meuler fixe | |
| Support | Tissu | |
| Série | KK711X | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Bandes abrasives | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Granulométrie (mesh) | 60 mesh | |
| Pour matériau | aluminium; fonte; bois; acier | |
| Groupe de matières | multiMaterial | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 558100 60 | |
| EAN / GTIN | 4018875083819 | |
| Réf. fabricant | 708381 | |
| Fabricant/personne responsable | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |