Bande abrasive Corindon normal (A) KK711X, 100×620 mm, Grain: 80

Réf.: 558020 80
Prix par 1 unité (6,61 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    4,10 € / 1 unité
    (6,61 € / 1 Metre)
  • De 10 unités
    3,42 € / 1 unité
    (5,52 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
388 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1 pc.
Forme forme plate
Largeur abrasif 100 mm
Longueur abrasif 620 mm
Machine motrice touret à meuler fixe
Support Tissu
Liant résine et résine synthétique
Série KK711X
Unité contenance pièce
Type de produit Bandes abrasives
abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Pour matériau aluminium; fonte; bois; acier
Groupe de matières multiMaterial
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 558020 80
EAN / GTIN 4018875460337
Réf. fabricant 746033
Fabricant/personne responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plastique, PRFV
 
10
Bois
 
23
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive universelle recouverte de corindon normal (A). Le support est adapté de manière optimale au grain et au type de bande abrasive.
Tissu X robuste pour enlèvement de matière important sur des ponceuses fixes.

Utilisation:

Utilisation universelle sur tous les matériaux courants: acier, métaux non ferreux, fonte, alliages d’aluminium, bois.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.