Rouleau en tissu abrasif (A) bleu KK 24 180

Réf.: 557710 180
(0,70 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KK24
Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 180
Degré de finesse fin
Largeur rouleau de rechange 40 mm
Longueur rouleau de rechange 50 m
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557710 180
EAN / GTIN 4018875266984
Réf. fabricant 726698

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Support en coton épais avec un grain abrasif en corindon normal (A) avec liant à base de résine synthétique, régulièrement réparti. Excellente adhérence, efficacité d'abrasion élevée et longue durée de vie.
Type VSM KK 24: tissu bleu, rouleau abrasif pour exigences normales.
Emballage à lame d'arrachage intégrée.

Utilisation:

Pour le ponçage manuel du métal, mais également pour tous les autres matériaux.
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
    Grain Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier