Tendeur de tige de poussée avec poignée jaune

Réf.: 557289
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557289
EAN / GTIN 4020772007706
Réf. fabricant 557289
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur de tige de poussée avec poignée jaune, conception courte. Colliers de compression et de tension.
acier inoxydable, poli. Guide de tige de poussée long avec filetage de fixation et écrou. Vis d’accouplement collées au filetage. Articulation graissée. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.
Complet avec vis de serrage antirouille n° 6880NI.
Convient également à l’industrie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Vis de calage: M6x25
  • Poids: 130 g
  • Réf.: 2
  • A: 10
  • B: 36
  • E: 15
  • H: 24
  • H1: 73,0
  • Course: 21,5
  • HW min.: 17
  • HW maxi.: 27,0
  • L1: 68,5
  • L2: 13
  • L3: 69
  • M: M6
  • M2: M16x1,5
  • N: 30,5