Pince verticale avec poignée jaune

Réf.: 557217
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557217
EAN / GTIN 4020772006990
Réf. fabricant 557217
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale avec poignée jaune, avec bras de maintien ouvert et pied horizontal.
acier inoxydable, poli. Les rivets de tailles 2 à 4 sont insérés dans les bagues de roulement. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis de serrage antirouille n° 6890NI.
Convient également à l’industrie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 4
  • F1: 1,7 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Vis de calage: M8x65
  • Poids: 630 g
  • Réf.: 4
  • A: 10
  • B: 101
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 54,0
  • F: 16,0
  • H: 42,5
  • H1: 221
  • HW min.: -6,0
  • HW maxi.: 19,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141
  • L2: 130
  • M: 45
  • M1: -
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°