Pince verticale avec poignée jaune

Réf.: 557022
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557022
EAN / GTIN 4020772005221
Réf. fabricant 557022
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale avec poignée jaune, avec bras de maintien ouvert et pied vertical.
Galvanisé et passivé.
rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées pour les tailles 2 à 6. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 5
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 5,0 kN
  • Vis de calage: M12x 80
  • Poids: 1480 g
  • Réf.: 5
  • A: 14
  • B: 140
  • C: 45,0
  • D: 8,5
  • E: 72
  • F: 35
  • H: 77
  • H1: 301
  • HW min.: 18,0
  • HW maxi.: 49,0
  • I: 25
  • K: 9,5
  • L: 26,5-31,5
  • L1: 195
  • L2: 183
  • M: 66,0
  • M1: 64
  • N: 45
  • O: 10
  • P: 65
  • α: 115°
  • α*: 60°