• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Queue de serrage pour coussinet de ponçage, Pour ⌀ disque: 50

Réf.: 555175 50
Remise
6,50 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
352 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ disque Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, argent Gris argenté
Référence fabricant Spannstift für Kissenschleifer
Couleur argent
Pour Coussinet de ponçage
Largeur utile 50 mm
Type de produit Porte-outils
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 555175 50
EAN / GTIN 4062406773670
Réf. fabricant 555175 50
Fabricant/personne responsable Klaus Witt CNC-Drehteile e.K., Ludwig-Erhard-Straße 2, 91639 Wolframs-Eschenbach, Deutschland, www.cnc-drehteile-nuernberg.de

Description

Exécution:

Queue de serrage avec ⌀ tige 6 mm pour fixation des coussinets de ponçage 555170 – 555171.