• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Jeux de tournevis Classic VDE jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC selon CEI/EN 60900

Réf.: 5548.
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 5548.
EAN / GTIN 7610733273812
Réf. fabricant PB 5548.
Article hors catalogue L60060 3021

Description

Description:

  • Jeu de tournevis VDE Classic, entièrement isolé jusqu’à 1000 V CA / 1500 V CC selon CEI/EN 60900
  • pour vis Phillips
  • contrôlé VDE, travaux en toute sécurité jusqu'à 1000 V CA ou 1500 CC (tension continue)
  • pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis
  • manche fin, gain de place et idéal pour les opérations d’ajustage
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée