• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Meule 777F, ⌀ 50,8 mm, Grain: 50

Réf.: 554025 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,76 € / 1 Unité
  • De 50 Unité
    1,46 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 542 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 777F
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme de disque
Diamètre 50,8 mm
Support plastique
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils système de changement rapide Roloc™
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Support Plastique
Liant résine et résine synthétique
Couleur vert
Unité contenance pièce
Type de produit Meules
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 50 mesh
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 554025 50
EAN / GTIN 30051144766308
Réf. fabricant 7000045627
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.
Capacité d’enlèvement de matière et durée de vie très élevés grâce au grain de céramique (CER) auto-affûtant.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.