Jeu de 100 feuilles abrasives auto-agrippantes (A), ⌀ 21 mm, Grain: 240

Réf.: 553960 240
Fixer le prix 100 unités (0,28 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Fixer le prix 100 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 100 pc.
Type forme plate
Diamètre 21 mm
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 240 mesh
Caractéristiques support auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 553960 240
EAN / GTIN 4027497148639
Réf. fabricant A3300018240
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le dos des disques est pourvu de velours en boucles et est auto-agrippant en combinaison avec le plateau-support, p. ex. 553995. Pour un changement de disque rapide.

Utilisation:

Sur micro-systèmes de polissage. Vitesse de travail maximale, voir plateau-support en caoutchouc auto-agrippant 553995.