Porte-capuchons 1319C

Réf.: 553100 1319C

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    6,60 € / Unité
  • De 5 Unité
    5,50 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
235 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête 13 mm
Longueur tête 19 mm
⌀ queue 3 mm
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Type de produit Porte-capuchons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553100 1319C
EAN / GTIN 4045197330536

Description

Exécution:

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. Ils sont rapidement et aisément interchangeables (mise en place / retrait dans le sens des fentes).
Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier.

Utilisation:

Essentiellement dans la fabrication d’outils pour les travaux de finition dans des endroits d’accès difficile.

Adapté(s) pour:

Capuchons abrasifs 553035553328.
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
    ⌀ tête, longueur de tête, forme Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier