Capuchons abrasifs (Corindon spécial) 1015C

Réf.: 553050 1015C

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    0,77 € / Unité
  • De 100 Unité
    0,64 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
236 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 80
Forme C
⌀ capuchon abrasif 10 mm
Longueur capuchon abrasif 15 mm
Vitesse de rotation recommandée 20 000 min-1
Type de produit Capuchons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553050 1015C
EAN / GTIN 4062406123444

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Agressivité élevée et enlèvement de matière rapide grâce à une liaison du grain optimisée.
Corindon spécial (A) avec liant de revêtement pour une utilisation universelle dans la fabrication d'outils et de moules.

Utilisation:

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. Ils sont rapidement et aisément interchangeables (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

Remarque(s):

Compatibles uniquement avec les systèmes de porte-capuchons 553100.
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
    ⌀ capuchon abrasif, longueur, forme Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier