Meules sur tige CBN galvaniques B126, CBN, ⌀ tête: 12mm

Réf.: 552650 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme sphérique
Diamètre tête 12 mm
Longueur tête 12 mm
Diamètre corps 6 mm
Longueur totale 60 mm
Machine motrice meuleuse droite; touret à meuler fixe
Porte-outils queue
Vitesse de rotation recommandée min. 15 m/s
Vitesse de rotation recommandée max. 40 m/s
Liant propriété galvanique
Unité contenance pièce
Type de produit Meules sur tige
Abrasif nitrure de bore cubique (CBN)
Granulométrie (micromètres) 126 µm
Pour matériau acier inoxydable/ Aciers pour traitement thermique; acier pour traitement thermique
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 552650 12
EAN / GTIN 4045197287540
Réf. fabricant 552650 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
20
Acier < 60 HRC
 
20
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
Fonte GG(G)
 
20
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Ébauches rectifiées avec précision avec revêtement CBN. Excellente qualité de coupe et durée de vie optimale grâce au liant nickel galvanique.

Utilisation:

Utilisation manuelle, sur des robots industriels ou sur des rectifieuses CNC ou cylindriques intérieures pour le ponçage de finition d’alésages, de rayons, de contours, ainsi que pour l’ébavurage et le chanfreinage.
Pour tous les aciers trempés, pour traitement thermique et fortement alliés.
Vitesse recommandée: CBN à sec 15-25 m/s, CBN avec arrosage 20-40 m/s.

Remarque(s):

Pierres à dresser au diamant, voir code art. 559000; limes diamantées à partir di code art. 529150.