Fraise rotative revêtue GARANT Master Cast − grossier, AlTiSiN, Type: A0616

Réf.: 547700 A0616
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
177 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • ⌀ queue: 6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master Cast
Type d'outils AlTiSiN
Forme Cylindrique
⌀ tête 6 mm
Longueur tête 16 mm
Longueur totale 55 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Identification et classification

Référence article 547700 A0616
EAN / GTIN 4067263736592
Réf. fabricant 547700 A0616
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 

Description

Exécution:

La nouvelle géométrie innovante des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu’unfonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. Aucune adhérence des copeaux et excellents résultats d’état de surface.
⌀ tige 6mm.
Pour l’ébauche et la finition. Avec revêtement hautes performances pour une plus longue durée de vie, un apport de chaleur moindre et une adhérence réduite des copeaux.
Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

  • Enlèvement de matière élevé.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Revêtement hautes performances pour réduction de la charge thermique réduite, une augmentation de la durée de vie et une meilleure évacuation des copeaux.
  • Substrat ultra-moderne optimisé pour les matériaux en acier moulé.
  • Durées de vie extrêmes.

Utilisation:

Optimisée pour l’usinage de la fonte, de l’acier, de l’acier moulé, de l’acier à outils et des alliages de titane doux.
Optimisée pour l’usinage de fontes dures et cassantes tels que la fonte, l’acier et l’acier moulé, l’acier trempé et l’acier à outils. Convient aussi bien à un usage manuel que sur robot industriel. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Remarque(s):

Matières avec une mauvaise thermoconductivité; diminuer la vitesse de rotation pour éviter le bleuissement de la fraise et le graissage.