• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

CNC tool grinding with resin-bonded CBN for wet grinding 100 x 35 x 20 mm 3 - 10

Réf.: 532564
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 532564
EAN / GTIN 9003175325641
Réf. fabricant 532564
Article hors catalogue L50140 338
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec ce disque diamanté, vous pouvez meuler tous les outils d’usinage en carbure pour l’industrie du bois et des métaux ainsi que divers couteaux de cisaillement. Jeux de meules pour l’usinage complet dans la plage de granulométrie diamantée D126 - D54. Le liant résistant à l’usure et la forte concentration de grains augmentent considérablement la durée de vie par rapport aux disques de meulage à sec.

Caractéristique(s):

  • Forme: 11V9 MEULE BOISSEAU CONIQUE
  • Granulométrie: 76
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spécification : 3 - 10
  • Dimensions (D x T x H): 100 x 35 x 20 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 35 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Matériaux compatibles: Carbure

Avantage(s):

  • Pour le meulage à l’eau
  • Durées de vie élevées
  • Meulage à froid

Utilisation:

  • Pour le meulage à l’eau de tous les outils d’usinage en carbure pour l’industrie du bois et des métaux ainsi que de divers couteaux de cisaillement