VALTITAN Lime aiguille de précision Longueur totale 180 mm, SH 0 / DH 1, Type: 4

Réf.: 527550 4
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
116 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Description de la forme rond
Type de taille taille double
Taille allemande 1
Taille suisse 0
Revêtement une face
Type de produit lime aiguille de précision
Diamètre 3,2 mm
Longueur totale 180 mm
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 527550 4
EAN / GTIN 613548045688
Réf. fabricant LAV2410-180-0
Fabricant/personne responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 

Description

Exécution:

Limes aiguilles hautes performances avec une résistance à l’usure très élevée. Dureté de surface de 1200 HV. La forme particulière des dents empêche l’accumulation des copeaux sur la lime pour un nettoyage aisé par légers tapotements (sur du bois).

Norme:

SH = taille suisse; DH = taille allemande.