{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Description de la forme | Lames | |
| Type de taille | taille double | |
| Taille allemande | 2 | |
| Taille suisse | 1 | |
| Revêtement | des deux côtés | |
| Type de produit | lime aiguille de précision | |
| dureté HRC min. | 65 | |
| dureté HRC max. | 66 | |
| Largeur | 5,4 mm | |
| Hauteur | 1,5 mm | |
| Longueur totale | 160 mm | |
| Manche/poignée | pas de poignée / manche |
| Référence article | 527240 8 | |
| EAN / GTIN | 613548047095 | |
| Réf. fabricant | LA2405-160-1 | |
| Fabricant/personne responsable | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com |