• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Afficheur de couple pour 7707, 7721, 7722, 7723, 7724, 7728

Réf.: 52100050
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
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 52100050
EAN / GTIN 4018754155347
Réf. fabricant 52100050
Article hors catalogue L60010 2308
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour représenter le couple
  • Unités de mesure: N-m, ft-lb, in-lb
  • Modes: Track, Peak Hold, First Peak (uniquement pour la combinaison à main)
  • avec rétroéclairage pour un meilleur affichage des valeurs mesurées
  • affichage supplémentaire du couple réellement tiré pour les clés dynamométriques à déclenchement
  • peut être orienté dans toutes les positions grâce à une articulation sphérique

Caractéristique(s):

  • pour: 7707, 7721, 7722, 7723, 7724, 7728
  • Poids: 182 g