Pièce à insérer pour échelle à plate-forme enfichable plus 5 marches

Réf.: 52084
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Matière revêtement aluminium
Type de produit Echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 52084
EAN / GTIN 4031405520844
Réf. fabricant 052084
Article hors catalogue L90110 1122
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Extension flexible de l'échelle de plate-forme par quatre pièces enfichables différentes
  • Installation simple et rapide grâce à une connexion enfichable avec verrou à crochet
  • Revêtement coloré des longerons pour faciliter l'appariement des paires
  • Gain de place pour le transport et le stockage
  • Remarque : Les spécifications de hauteur et la longueur de marche peuvent être mesurées en combinaison avec l'échelle de plate-forme (référence 052083)

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3900 mm
  • Hauteur : 2610 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Revêtement aluminium
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de la plate-forme : 1860 mm
  • Longueur du pas : 1580 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Non
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 5 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 640 mm