{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Blanc perlé | |
| Couleur | noir; argent; turquoise | |
| Angle de reprise min. | 11,25 degré | |
| Nombre de dents (cran) | 32 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | oui | |
| Unité de mesure graduation | Nm | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Sens de serrage | droite | |
| Forme de la connexion | carré d’entraînement | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Affichage | mode analogique | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 3 % | |
| Poids total | 6 700 g |
| Référence article | 5145-3CT | |
| EAN / GTIN | 4000896218929 | |
| Réf. fabricant | 5145-3CT | |
| Article hors catalogue | L60140 4536 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |