{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Avec poignée coulissante. | oui | |
| Nombre de poignées | 2 | |
| Matériau poignée | acier inoxydable | |
| Avec plateau | oui | |
| Matériau plateau | acier inoxydable | |
| Charge admissible plateau supérieur | 80 | |
| Largeur utile | 500 mm | |
| Hauteur utile | 1 000 mm | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 4 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Largeur roue/roulette | 32 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Bandage ne laissant pas de traces | oui | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | chariots de transport | |
| Norme | EN 1757 | |
| Matériau | acier inoxydable | |
| Charge admissible max. | 120 | |
| Largeur totale | 570 mm | |
| Profondeur totale | 1 070 mm | |
| Hauteur totale | 950 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 5011 | |
| EAN / GTIN | 4017976150116 | |
| Réf. fabricant | 5011 | |
| Article hors catalogue | L90080 1089 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |