{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris argenté | |
| Série | AT715 | |
| Référence fabricant | AT715-100 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Couleur | gris | |
| Graduations | millimètre | |
| Graduation | 0,001 mm; 0,005 mm | |
| Erreur admissible | 0,005 mm | |
| Unité de plage de mesure | millimètre | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 100 mm | |
| Matériau | Acier. | |
| Longueur totale | 278 mm | |
| Largeur totale | 22 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | règles |
| Référence article | 499241 100 | |
| EAN / GTIN | 4550501371438 | |
| Réf. fabricant | 539-801N | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |