• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Protection de palpeur pour appareil d’avance avec prisme adaptateur, Type: P

Réf.: 499038 P
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Accessoires pour Rauheitsmessgerät; Vorschubgerät; Rauheitsmessgerät; Vorschubgerät; Messgerät; Vorschubgerät; Messgerät; Vorschubgerät
Référence fabricant Typ: P
Couleur gris; gris
Caractéristiques Material: Kunststoff; Kreisförmige Grundplatte (Ø ca. 80-90 mm) mit zylindrischem Schutzarm, zwei Befestigungslöcher; Material: Kunststoff; Passend für: GARANT ST2 Nr. 499021, 499022, MarSurf M310 Nr. 499002, Nr. 499003, MarSurf PS10 Nr. 498835
Pièce de rechange ou accessoire Accessoires; Accessoires
Type de produit Tasterschutz; Tasterschutz
Sommaire pièce unique; pièce unique

Identification et classification

Référence article 499038 P
EAN / GTIN 4059192064198
Réf. fabricant 7028530
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Protection de palpeur pour appareil d’avance avec prisme adaptateur.

Adapté(s) pour:

GARANT ST2 499021, 499022, MarSurf M310 499002, 499003, MarSurf PS10 498835.