Sonde de mesure Fe pour 496850, Type: MIKRO45

Réf.: 496900 MIKRO45
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre sonde 5 mm
Type de produit sonde

Identification et classification

Référence article 496900 MIKRO45
EAN / GTIN 2050001045492
Réf. fabricant 2442.320
Fabricant/personne responsable Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de

Description

Utilisation:

Sonde Fe pour la mesure de revêtements non magnétiques, p. ex. Cr, Cd, Cu, Zn, peintures, vernis, plastiques, etc. sur le fer et l’acier magnétisables.

Livraison:

Avec certificat d'étalonnage du fabricant.

Accessoire(s):

Dispositifs d’aide au positionnement pour microsondes et autres sondes de mesure disponibles sur demande.