Étalon de dureté HV 30, Valeur de dureté env.: 200

Réf.: 495168 200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Valeur de dureté env. Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage caisse / Coffret / Boîte
Charge d’essai 30 kg
Hauteur 10 mm
Diamètre 65 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit Etalons de dureté
Méthode de contrôle essai de dureté Vickers (HV)
Valeur de dureté env. 200
Matériau acier
Type Rond

Identification et classification

Référence article 495168 200
EAN / GTIN 2050001958266
Réf. fabricant 495168 200
Fabricant/personne responsable Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Description

Exécution:

Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

Avantage(s):

Système de classification par couleurs et symboles sur chaque emballage.

Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un certificat d'étalonnage DAkkS.

Remarque(s):

Etalonnages avec d’autres procédés, étalons de dureté d’autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.