Etalons de dureté HBW 2,5 / 187,5, Valeur de dureté env.: 250

Réf.: 495131 250
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Valeur de dureté env. Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valises en plastique
Charge d’essai 187,5 kg
Surface avec polissage
Longueur 100 mm
Largeur 100 mm
Hauteur 16 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit Etalons de dureté
Méthode de contrôle essai de dureté Brinell avec bille en carbure de tungstène (HBW)
Valeur de dureté env. 250
Matériau acier
Type Carré

Identification et classification

Référence article 495131 250
EAN / GTIN 2050002071025
Réf. fabricant 495131 250
Fabricant/personne responsable Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Description

Exécution:

Etalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

Avantage(s):

Système de classification coloré et symbolique sur chaque emballage.

Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un certificat d'étalonnage DAkkS.

Remarque(s):

Etalonnages avec d’autres procédés, étalons de dureté d’autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.