Kit de base ALUFIX, 46 pièces, Type: 1

Réf.: 494440 1
Prix par 1 Unité (58,67 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces fournies 46 pc.
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Mousse prédécoupée au laser oui
Nombre d’évidements pour outils 46 pc.
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Poids total 14,2 kg
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 494440 1
EAN / GTIN 2050002087361
Fabricant/personne responsable Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Description

Exécution:

Aluminium haute résistance, anodisé noir. Pour des surfaces durables et sans reflets. Pour les supports de pièces reproductibles dans la métrologie dimensionnelle et la technique de fabrication.

Utilisation:

Pour le montage de supports de mesure, de dispositifs de contrôle, de dispositifs de montage et de soudage, de chevalets maîtres ainsi que de structures de support pour cubes et gabarits.

Livraison:

Livraison: 1× plateau de base 400×500 mm;
4× vérins et 4× capuchons;
3× butées pour étau;
3× plaques de serrage ;
3× vis M6×25 et 3× rondelles;
4× colonnes à visser et 4× supports;
4× ressorts serre-pièce;
4× rondelles de fixation avec tenons;
1× outil de service;
1× mallette de rangement