Clé à chocs sans fil M18FMTIW2P12-502X 1/2″ pin

Réf.: 4933478453
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478453
EAN / GTIN 4058546346447
Réf. fabricant 4933478453
Article hors catalogue L00800 1127

Description

Description:

  • La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 881 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage
  • Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés
  • 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence
  • La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière
  • Le mode d'arrêt automatique n'applique pas plus de 47 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif
  • Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail
  • Carré 1/2˝ avec fixation à bille
  • Clip de ceinture réversible
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B5
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 5.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.3 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 2.3
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
  • Max. Couple [Nm] : 475 / 610 / 745 / 47
  • Diamètre maxi de la vis : 22
  • Régime de ralenti maxi (1ère vitesse) : 1250
  • max. vitesse de rotation à vide (2e vitesse) : 1950
  • max. vitesse de ralenti (3e vitesse) : 2575
  • max. vitesse de ralenti (4e vitesse) : 1325
  • Max. Diamètre de vis : M22
  • min. Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse) : 0
  • min. Vitesse de ralenti (2e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de ralenti (3e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de rotation à vide (4e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de frappe : 0
  • Variante de produit : M18 FMTIW2P12-502X
  • Vitesse de frappe [min_1] : 0-900 / 0-2100 / 0-3100
  • Tension [V] : 18

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires