• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Miroir de sonde pour ⌀ 5,5 mm, Angle de visée: 70degré

Réf.: 492950 70
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle de visée (degré) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle de visée 70 degré
Type de produit Supports de sonde

Identification et classification

Référence article 492950 70
EAN / GTIN 4045197566409
Réf. fabricant 492950 70
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Miroir vissable pour sondes 492938 réf. 2000, ⌀ ext. 6 mm.