Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Endoscope vidéo sans sonde

Réf.: 492921

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 492921
Réf. fabricant 492921
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Endoscope vidéo HOLEX avec grand écran LCD précis et nombreuses fonctions. Le pare-soleil offre une protection supplémentaire contre les rayons du soleil. Deux poignées permettent de tenir l'appareil en toute sécurité. L'appareil de base est compatible avec toutes les sondes d'endoscope HOLEX 492932492944.
  • Appareil de base avec écran LCD de 7 pouces (cadrage 6 pouces).
  • Mode zoom; zoom numérique sur 3 niveaux: 1,5×, 2× et 5×.
  • Sauvegarde possible de captures d'images et d'enregistrements vidéo.
  • Sortie USB et AV. La sortie USB et AV intégrée vous permet de transmettre vos images et vidéos à un PC.
  • Batterie Li-ion rechargeable intégrée d'une autonomie de 5 heures.
  • Protection IP55.
  • Rotation de l'image à 90° dans le sens horaire à l'aide du bouton de commande.

Avantage(s):

  • Particulièrement robuste et idéal pour une utilisation à l'extérieur.
  • Très grand cadrage de 6 pouces.
  • Résolution de l'affichage de 640 × 480 px.
  • Cadrage divisible pour affichage parallèle de visées à 0° et 90°.
  • Possibilité de commentaires via enregistrement audio. Le micro intégré permet de commenter l'enregistrement pendant l'inspection. La création et la synthèse de notes deviennent donc inutiles.
  • Les réglages sélectionnés sont directement affichés de manière claire sur l'écran.

Fonctionnement:

IP55: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Mallette de transport robuste, étanche à l'eau et à la poussière, carte mémoire SD (16 Go), bloc d'alimentation (c.a. 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), câble de données USB, câble AV, kit de nettoyage. Sans sonde.

Accessoire(s):

Sondes d’endoscope 492932492944.