{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur sonde | 190 mm | |
| Diamètre sonde | 6 mm | |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C | |
| Température de fonctionnement max. | 150 °C | |
| Direction de visée max. | 90 degré | |
| Angle d’ouverture d’image min. | 0 degré | |
| Angle d’ouverture d’image max. | 70 degré | |
| Profondeur de champ au point min. | 0 mm | |
| Profondeur de champ au point max. | 0 mm | |
| Source de lumière | lampes à LED | |
| Type de produit | endoscope |
| Référence article | 492777 190 | |
| EAN / GTIN | 4067263130192 | |
| Réf. fabricant | SE60190D70 | |
| Fabricant/personne responsable | ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com |