Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Microscope stéréoscopique STEMI 305 avec sortie caméra, Type: 305TRINO

Réf.: 491836 305TRINO

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 491836 305TRINO
Fabricant/personne responsable Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de

Description

Exécution:

Microscope stéréoscopique permettant d'obtenir des images tridimensionnelles, très lumineuses et nettes. Système Greenough pour une qualité d'image optimale. Source de lumière à LED verticale intégrée. Réglage et compensation individuelles de la distance interpupillaire et des défauts de vision. Poignée pour utilisation mobile. Statif pour lumière froide, commande d'éclairage épiscopique, base d'éclairage diascopique plate (champ clair/champ sombre), colonne avec support et course de 145 mm. Avec spot supplémentaire K LED avec faisceau lumineux réglable en hauteur et zoom.
Avec sortie de caméra C-Mount intégrée.

Accessoire(s):

AxioCam 491852 et 491853
Accessoire de polarisation pour éclairage ponctuel et diascopique. Coques pour les yeux 491832.
Optiques interchangeables 0,75× / 1,5× / 2,0× sur demande.

Remarque(s):

Disponible en option: Modèle avec caméra Wi-Fi et routeur. Modèle sans unité d’éclairage diascopique.