Loupe pliante Tech-Line, Grossissement (x): 6

Réf.: 490708 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grossissement (x) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Système de lentilles forme aplanétique
Diamètre lentille 22,8 mm
Type de produit loupes pliantes
Grossissement (x) 6
Forme lentille forme ronde
Matériau lentille verre au silicate
Matériau monture Plastique

Identification et classification

Référence article 490708 6
EAN / GTIN 4015478115626
Réf. fabricant 09606
Fabricant/personne responsable A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Description

Exécution:

Lentille aplanétique en verre au silicate avec monture en plastique pour une image sans distorsions. Boîtier ergonomique en plastique pour une utilisation à une main.