Loupe d’horloger Tech-Line, Grossissement (x): 15

Réf.: 490702 15
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
190 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grossissement (x) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Système de lentilles forme aplanétique
Diamètre lentille 16 mm
Type de produit loupes d’horloger
Type de lentille forme aplanétique
Grossissement (x) 15
Forme lentille forme ronde
Matériau lentille verre au silicate
Matériau monture Plastique

Identification et classification

Référence article 490702 15
EAN / GTIN 4015478115619
Réf. fabricant 09715
Fabricant/personne responsable A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Description

Exécution:

Monture en plastique noir. Lentille aplanétique en verre au silicate pour une image sans distorsions. Vernis à 2 composants, pour une meilleure résistance aux rayures, à la transpiration, aux produits chimiques et aux solvants.