JEU 2 EMBOUTS PINCE CIRCLIPS

Réf.: 490.SE38-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 490.SE38-1
EAN / GTIN 3148511796160
Réf. fabricant 490.SE38-1
Article hors catalogue L60130 1225
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Chaque référence comprend 2 pointes de mâchoires et 2 vis pour la fixation dans la pince.

Caractéristique(s):

  • D [mm]: 3,8
  • D min.-max. [mm]: 120-200
  • Mâchoires [mm]: droites
  • [g]: 10